SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP 4AO I HART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71357TD000AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169131681
Sonepar Artikelnummer
121120718
Hersteller Artikelnummer
6ES71357TD000AB0
Hersteller Typ
6ES7135-7TD00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71357TD000AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Ja
Breite:
30 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
136.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.337 kg
- 4 AO HART, 4 - 20mA
- Unterstützte HART-Protokoll Version 6.0
- Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
- Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb
- Ex ib [ia] I Mb
- Ermöglicht die effiziente Anbindung von HART Feldgeräten.
- Hohe Flexibilität durch Unterstützung des HART-Protokolls.
- Verfügbar in verschiedenen Ex-Schutz-Konfigurationen für Sicherheit.
Simatic, Elektronikmodul für ET200iSP, 4 AO HART
Das Produkt dient zum Anschluss von HART Feldgeräten und unterstützt das HART-Protokoll Version 6.0.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


