Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP 4F-DO Ex(i) DC 17,4V/40mA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP 4F-DO Ex(i) DC 17,4V/40mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71387FD000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169227353

Sonepar Artikelnummer

121120730

Hersteller Artikelnummer

6ES71387FD000AB0

Hersteller Typ

6ES7138-7FD00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71387FD000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 17.4 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Ja

Breite:

30 mm

Höhe:

129 mm

Tiefe:

136.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.285 kg

    Simatic, fehlersicheres Elektronikmodul für ET200iSP

    Das SIMATIC Elektronikmodul bietet eine hohe Fehlersicherheit für moderne Automatisierungslösungen.

    Technische Details:

    • Typ: 4F-DO 17,4V/40mA
    • Schutzart: Ex I bis Kategorie 4 (EN954-1)
    • SIL: SIL3 (IEC61508)
    • PLE: PLE (ISO13849)
    • Ex-Zone: Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
    • Ex-Zone IIIC: Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb
    • Ex-Zone I: Ex ib [ia] I Mb

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch fehlersichere Technologie.
    • Hohe Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme.
    • Zuverlässiger Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.
    • Erfüllung strenger Normen für industrielle Automatisierung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie