SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP PS AC 120/230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71387EC000AA0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Art der Eingangsspannung - AC
Redundanzfähigkeit - Ja
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85 .. 264 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169181433
Sonepar Artikelnummer
121120726
Hersteller Artikelnummer
6ES71387EC000AA0
Hersteller Typ
6ES7138-7EC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71387EC000AA0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
Ja
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
1.04 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
136.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.052 kg
- Stromversorgung AC 120/230V
- Für ET200iSP
- Ex db eb [ib] IIC T4 Gb
- Ex db eb [ib] I Mb
- Optimale Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Erfüllt hohe Sicherheitsstandards für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme.
SIMATIC, Stromversorgungsmodul AC 120/230V für ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb
Das SIMATIC Stromversorgungsmodul bietet zuverlässige Stromversorgung für ET200iSP-Systeme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Technische Details:
Kunden nutzene:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


