Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP PS DC 24 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP PS DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71387EA010AA0

  • Eingangsspannung DC - 19.2 .. 30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Redundanzfähigkeit - Ja

  • Max. Eingangsstrom DC - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169142915

Sonepar Artikelnummer

121120724

Hersteller Artikelnummer

6ES71387EA010AA0

Hersteller Typ

6ES7138-7EA01-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71387EA010AA0

Eingangsspannung DC:

19.2 .. 30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

Ja

Max. Eingangsstrom DC:

4 A

Ausgangsspannung DC:

19.2 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

136.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

2.700 kg

    Simatic, Stromversorgungsmodul DC 24V für ET200iSP

    Das Produkt ist ein leistungsstarkes Stromversorgungsmodul, das zuverlässige DC 24V- Versorgung für die ET200iSP bereitstellt.

    Technische Details:

    • Ex db eb [ib] IIC T4 Gb
    • Ex db eb [ib] I Mb
    • 24V DC Stromversorgung

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Zuverlässigkeit in explosionsgefährdeten Bereichen.
    • Unterstützt eine stabile und effiziente Stromversorgung für Automatisierungslösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie