SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP TM-IM/EM60S Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71937AA000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169131711
Sonepar Artikelnummer
121120915
Hersteller Artikelnummer
6ES71937AA000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-7AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71937AA000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
4 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
4 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.235 kg
- Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb
- Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb
- Ex eb [ia/ib] I Mb
- Flexible Integration in das ET200iSP-System.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Einfacher Anschluss dank Schraubklemmen.
Simatic, Terminalmodul TM-IM/EM60S für ET200iSP
Das Terminalmodul TM-IM/EM60S dient zur Aufnahme der IM152-1 und einem Elektronikmodul, und ist mit Schraubklemmen sowie einem Powerbusabschlussmodul ausgestattet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


