SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP TM-PS-A UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71937DA200AA0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169214520
Sonepar Artikelnummer
121120930
Hersteller Artikelnummer
6ES71937DA200AA0
Hersteller Typ
6ES7193-7DA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71937DA200AA0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
6 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
6 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
5 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.290 kg
- Stromversorgungsmodul AC 120/230V
- Stromversorgungsmodul DC 24V
- Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb
- Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb
- Ex eb [ia/ib] I Mb
- Sicherer Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Spannungen.
- Optimale Integration in das ET200iSP-System.
Simatic, Terminalmodul TM-PS-A Standard für ET200iSP
Das Terminalmodul TM-PS-A Standard dient zur Aufnahme des Stromversorgungsmoduls für AC 120/230V und DC 24V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


