SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP Watchdogmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71387BB000AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169149105
Sonepar Artikelnummer
121120722
Hersteller Artikelnummer
6ES71387BB000AB0
Hersteller Typ
6ES7138-7BB00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71387BB000AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Ja
Breite:
30 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
136.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.253 kg
- Produktbezeichnung: Watchdog Modul
- Kompatibilität: ET200iSP
- Ex-Zone: Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib I Mb
- Erhöhte Systemzuverlässigkeit durch kontinuierliche Überwachung.
- Verbesserte Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Einfache Integration in bestehende ET200iSP-Systeme.
Simatic, watchdog modul für et200isp, ex ib iic t4 gb, ex ib i mb
Das Produkt dient als Überwachungsmodul für die ET200iSP-Systeme, um zu gewährleisten, dass alle wichtigen Funktionen konstant und zuverlässig betrieben werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


