SIEMENS - SIMATIC ET 200MP IM 155-5 MF HF für bis zu 30 Peripheriemodule, S2-Redundanz ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71555MU000CN0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623414292
Sonepar Artikelnummer
121217162
Hersteller Artikelnummer
6ES71555MU000CN0
Hersteller Typ
6ES7155-5MU00-0CN0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71555MU000CN0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.293 kg
- MultiFeldbus Interface-Modul IM 155-5 MF HF
- Unterstützt PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
- 2 flexible Ports via steckbare SIMATIC BusAdapter (separat erhältlich)
- Max. 30 Peripheriemodule
- Multi Hot SWAP mit Active Backplane (separat erhältlich)
- IRT mit 250µs, Taktsynchronität
- Shared Device mit 4 Controllern (je 1440 byte)
- 256 byte pro Peripheriemodul
- Unterstützt MRP, MRPD, S2-Redundanz
- PN Security Class 1
- Optionale Zugentlastung (separat erhältlich)
- Schneller und einfacher Stationsaufbau aufgrund der leichten Verkabelung
- Direkte Verbindung an den Controller, ermöglicht zentralen und dezentralen Aufbau
- Platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung
- Integrierte Diagnose zur schnellen Lokalisierung von Fehlern
- Maximale Flexibilität durch digitale und analoge Ein- /Ausgänge sowie Motorstarter für Antriebe
- Einfaches Inbetriebnehmen in einer komfortablen Programmierungsumgebung
- Optimierter Schutz gegen äußere Störeinflüsse durch ein durchgängiges Schirmkonzept
Simatic Et 200mp
SIMATIC ET 200MP ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


