Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 16DO DC 24 V CPV10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 16DO DC 24 V CPV10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71484EA000AA0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515074403

Sonepar Artikelnummer

120944188

Hersteller Artikelnummer

6ES71484EA000AA0

Hersteller Typ

6ES7148-4EA00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71484EA000AA0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der anschließbaren Ventile:

16

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Nennvolumenstrom:

400 l/min

Ventilschaltzeiten von 0 nach 1:

17 ms

Ventilschaltzeiten von 1 nach 0:

25 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

90 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.476 kg

    Simatic DP, Pneumatik-Interface für ET 200 PRO

    SIMATIC ET 200pro ist ein sehr robustes und leistungsfähiges modulares dezentrales Peripheriesystem zur Montage außerhalb des Schaltschranks direkt an der Maschine in Schutzart IP65/67.

    Technische Details:

    • 16DO Pneumatik zur Kopplung mit Festo-Ventilinsel CPV-10
    • Direkte Verbindung an ET 200pro CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
    • Drahtlose Anbindung über WLAN möglich
    • Umfangreiches Modulspektrum für raue Umgebungsbedingungen
    • Hot Swapping von Baugruppen im laufenden Betrieb
    • Modulare Anordnung mit digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen
    • Fehlersichere Module für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerung
    • IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Komponenten

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot Swapping
    • Flexibler Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Gebäudemanagement und Lagerlogistik
    • Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
    • Breites Portfolio an Modulen erhöht Anpassungsfähigkeit
    • Fehlersichere Varianten erhöhen die Sicherheit in kritischen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie