SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 4AI I HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71444GF010AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Nein
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403234
Sonepar Artikelnummer
120944097
Hersteller Artikelnummer
6ES71444GF010AB0
Hersteller Typ
6ES7144-4GF01-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71444GF010AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Widerstand:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.178 kg
- Unterstützte Signaltypen: ±20mA; 0...20mA; 4-20mA
- Kanaldiagnose integriert
- Hot Swapping-fähig für den Austausch der Elektronikmodule ohne Anlagenabschaltung
- Modularer Aufbau für platzsparende Installation direkt an der Maschine
- Komplette Anschlussmodule und Busmodule (6ES7194-4..00-0AA0 separat bestellen)
- Vielfalt an Modulen, einschließlich fehlersicheren Einheiten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, wie Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und RF-ID Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle
- Platzsparende Installation ohne Schaltschrank
- Erhöhte Flexibilität und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
- Minimierung der Stillstandzeiten durch exakte Diagnosemöglichkeiten
- Hohe Robustheit bei mechanischen Belastungen
- Höchste Qualität durch stetiges Qualitätsmanagement von Siemens
- Umfassende Auswahl an Modulen für verschiedene Automatisierungsbedürfnisse
Simatic DP, Elektronikmodul für ET 200 PRO 4 AI I High Feature
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine umfassende Bandbreite an Automatisierungsmodulen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


