SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 4AI RTD HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71444JF000AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515073840
Sonepar Artikelnummer
120943560
Hersteller Artikelnummer
6ES71444JF000AB0
Hersteller Typ
6ES7144-4JF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71444JF000AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Widerstand:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.179 kg
- Modularten: Pt100, PT200, PT500, PT1000, NI100, NI200, NI500, NI1000
- Schutzart: IP65/67
- Diagnosemöglichkeiten: Kanaldiagnose und umfangreiche High-Feature Module
- Hot Swapping: Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall ohne Abschaltung der Anlage
- Verfügbare Module: Digitale und analoge Ein- und Ausgangsmodule, SIL 3 / PLe Modul
- Zusätzliche Komponenten: Motorstarter, Frequenzumrichter, IO-Link Master, RS 232 / 422 Schnittstelle für RFID-Anschluss
- Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit, die direkt an der Maschine installiert werden kann.
- Flexibilität und Schnelligkeit zur Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen.
- Minimierung der Stillstandzeiten durch exakte Diagnosemöglichkeiten.
- Robuste Ausführung ermöglicht den Einsatz unter erhöhten mechanischen Belastungen.
- Stetiges Qualitätsmanagement sichert die Zuverlässigkeit der Produkte.
- Breites Portfolio an Modulen für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
Simatic DP, Elektronikmodule für ET 200 PRO 4 AI RTD High Feature
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das eine umfassende Lösung für Automatisierungsanforderungen bietet.
Technische Details:
Kundenberichte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


