SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 4AO I HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71454GF000AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515072638
Sonepar Artikelnummer
120944372
Hersteller Artikelnummer
6ES71454GF000AB0
Hersteller Typ
6ES7145-4GF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71454GF000AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
15 Bit
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.183 kg
- Analoge Signale: +-20mA; 0...20mA; 4-20mA
- Kanaldiagnose integriert
- Inklusive Busmodul
- Anschlussmodul IO: separat bestellbar (6ES7194-4..00-0AA0)
- Platzsparendes Design für die Installation direkt an der Maschine
- Hot Swapping-fähig für den Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
- Breites Portfolio an Modulen, einschließlich SIL 3 / PLe-Varianten
- Flexibles und schnelles Reagieren auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Minimierung der Stillstandzeiten der Anlage
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Qualitätssicherung sorgt für Marktstandards und Zuverlässigkeit
- Integrierte Lösungen zur Motoransteuerung, einschließlich fehlersicherer Varianten
- Ermöglichung von RFID-Komponenten-Anschluss über RS 232 / 422 Schnittstelle
SIMATIC DP, Elektronikmodule für ET 200 PRO 4 AO I High Feature
SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das durch sein umfassendes Modulspektrum überzeugt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


