SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 4AO U HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71454FF000AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515072621
Sonepar Artikelnummer
120944329
Hersteller Artikelnummer
6ES71454FF000AB0
Hersteller Typ
6ES7145-4FF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71454FF000AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
15 Bit
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.181 kg
- Ausgangsarten: +-10V, 0...10V, 1...5V
- Kanaldiagnose
- Inkl. Busmodul
- Anschlussmodul IO 6ES7194-4..00-0AA0 separat bestellen
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau für direkte Installation an der Maschine
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten mit High-Feature Modulen
- Integration von Motorstartern und Frequenzumrichtern
- Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe
- IO-Link Master und Anschluss für RFID-Komponenten via RS 232 / 422
- Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit
- Flexibilität und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
- Minimierung der Stillstandzeiten durch einfache Wartung und Diagnose
- Hohe Robustheit bei mechanischen Belastungen
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit dank stetigem Qualitätsmanagement
- Breites Portfolio an Modulen für verschiedene Anwendungen
Simatic DP, Elektronikmodule für ET 200 PRO 4 AO U High Feature
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das sich ideal für Anwendungen in industriellen Automatisierungsumgebungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


