Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 4DI/4DO DC 24 V/0,5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 4DI/4DO DC 24 V/0,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71434BF500AA0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515081760

Sonepar Artikelnummer

120944169

Hersteller Artikelnummer

6ES71434BF500AA0

Hersteller Typ

6ES7143-4BF50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71434BF500AA0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-3 .. 30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2 .. 4.8 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.173 kg

    Simatic DP, Elektronikmodule für ET 200 PRO 4 DI/4 DO DC 24V

    Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.

    Technische Details:

    • Schutzart IP65/67
    • Modularer Aufbau
    • High-Feature Module für exakte Diagnosemöglichkeiten
    • Hot Swapping für Austausch ohne Anlagenschaltung
    • Aktive Verdrahtung während Modulwechsel
    • Unterstützung für SIL 3 / PLe fähige Module
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerung
    • IO-Link Master und Modul zum Anschluss von RFID-Geräten

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und einfache Montage direkt an der Maschine
    • Schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
    • Minimierung der Stillstandzeiten durch umfangreiche Diagnose
    • Hohe Zuverlässigkeit bei erhöhten mechanischen Belastungen
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch ein breites Modulspektrum
    • Qualitätsmanagement sorgt für neue Marktstandards und Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie