SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 4IO-L HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71474JD000AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406495
Sonepar Artikelnummer
120747255
Hersteller Artikelnummer
6ES71474JD000AB0
Hersteller Typ
6ES7147-4JD00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71474JD000AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Ja
Systemkomponente:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.181 kg
- Schutzart IP65/67
- Modulares Peripheriesystem
- High-Feature Module mit umfangreichen Diagnosemöglichkeiten
- Hot Swapping für den Austausch von Elektronikmodulen ohne Anlagenausschaltung
- Unterstützung diverser digitaler und analoger Ein- und Ausgangsmodulen
- Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe verfügbar
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, einschließlich Motorstarter und Frequenzumrichtern
- Unterstützung von IO-Link Master und Anschlussmodulen für RFID-Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle
- Flexible und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Platzsparend und einfach zu montieren
- Minimierung von Stillstandzeiten durch schnelle Diagnosemöglichkeiten
- Hohe Robustheit für den Einsatz bei mechanischen Belastungen
- Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung
- Stetiges Qualitätsmanagement gewährleistet Zuverlässigkeit und Marktstandards
Simatic DP, Elektronikmodul für ET 200pro 4 IO-Link High Feature
SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das durch sein umfassendes Modulspektrum eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


