Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 8/16F-DI DC 24 V PROFIsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 8/16F-DI DC 24 V PROFIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71484FA000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515073062

Sonepar Artikelnummer

121123128

Hersteller Artikelnummer

6ES71484FA000AB0

Hersteller Typ

6ES7148-4FA00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71484FA000AB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.3 .. 17 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.303 kg

    Simatic DP, ET200 Pro fehlersicheres Elektronikmodul 8/16 F-DI DC 24V PROFIsafe

    Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das direkt an der Maschine installiert werden kann und keinen Schaltschrank benötigt.

    Technische Details:

    • 8/16 digitale Eingänge (F-DI) DC 24V
    • Fehlersicher bis Kategorie 4 (EN 954-1), SIL3 (IEC61508), PLE (ISO13849)
    • Schutzart IP65/67
    • Hot Swapping ermöglicht den Austausch der Elektronikmodule ohne Abschaltung der Anlage
    • Umfangreiche und exakte Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerungen inklusive Motorstarter und Frequenzumrichter
    • IO-Link Master und Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten über RS 232/422 Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten
    • Flexible und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
    • Minimierung der Stillstandzeiten Ihrer Anlage
    • Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
    • Hochwertige und flexibel einsetzbare Gesamtlösung
    • Breites Portfolio an Modulen, einschließlich fehlersicheren Varianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie