Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 8DI DC 24 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 8DI DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71414BF000AA0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515072171

Sonepar Artikelnummer

120944091

Hersteller Artikelnummer

6ES71414BF000AA0

Hersteller Typ

6ES7141-4BF00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71414BF000AA0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-3 .. 30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2 .. 4.8 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.170 kg

    Simatic DP, Elektronikmodul für ET 200 PRO 8 DI DC 24V

    Der SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das direkt an der Maschine installiert werden kann und keinen Schaltschrank benötigt.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65/67
    • Modularer Aufbau mit umfangreichem Modulspektrum
    • Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule ohne Stillstand
    • High-Feature Module für umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
    • Integration von Motorstartern und Frequenzumrichtern
    • Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe
    • IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Geräte über RS 232 / 422 Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und multifunktionale Anwendungslösung
    • Einfache Montage und flexibles Eingehen auf Automatisierungsanforderungen
    • Minimierung von Stillstandzeiten der Anlage
    • Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
    • Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung
    • Zuverlässiger Partner durch stetiges Qualitätsmanagement

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie