Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 8DO DC 24 V/0,5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro 8DO DC 24 V/0,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71424BF000AA0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515073833

Sonepar Artikelnummer

120943481

Hersteller Artikelnummer

6ES71424BF000AA0

Hersteller Typ

6ES7142-4BF00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71424BF000AA0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.175 kg

    SIMATIC DP, Elektronikmodule für ET 200 PRO 8 DO DC 24V, 0.5A Moduldiagnose

    Das SIMATIC ET 200pro ist einmodulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das Platz sparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten bietet.

    Technische Details:

    • Modulares Peripheriesystem in Schutzart IP65/67
    • Umfangreiches und innovatives Modulspektrum
    • Hot Swapping ermöglicht Austausch der Elektronikmodule ohne Abschaltung
    • Fehlersichere Module für Einsatz bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Lösungen zur Motoransteuerung, einschließlich Motorstartern und Frequenzumrichtern
    • IO-Link Master und Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
    • Platzsparende und einfache Montage direkt an der Maschine
    • Minimierung von Stillstandzeiten durch exakte Diagnosemöglichkeiten
    • Hohe mechanische Belastbarkeit durch robuste Ausführung
    • Setzt neue Marktstandards dank stetigem Qualitätsmanagement

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie