SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Abdeckkappen für Push-Pull-Buchsen Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944JA500AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515076407
Sonepar Artikelnummer
121125103
Hersteller Artikelnummer
6ES71944JA500AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4JA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944JA500AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg
- Modulares dezentrales Peripheriesystem
- Schutzart IP65/67
- Anschlussmöglichkeiten via PROFINET oder PROFIBUS
- Drahtlose Anbindung an Zentralsteuerung über WLAN möglich
- Unterstützt Hot Swapping für den Austausch von Baugruppen im laufenden Betrieb
- Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch detaillierte Diagnose
- Flexible Nutzung in verschiedenen Anwendungen wie Elektrohängebahnen und Lagerlogistik
Simatic DP, Profinet IO Abdeckkappen für Push Pull Buchsen (1L +; 2L+)
SIMATIC ET 200pro ist ein sehr robustes und leistungsfähiges modulares dezentrales Peripheriesystem zur Montage außerhalb des Schaltschranks direkt an der Maschine in Schutzart IP65/67.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


