SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM CPU 2 PN M12, 7/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944AP000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407706
Sonepar Artikelnummer
120588999
Hersteller Artikelnummer
6ES71944AP000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4AP00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944AP000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.599 kg
- Schutzart IP65/67
- 3x M12 und 2x 7/8 für 2x PROFINET
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Hot Swapping für schnellen Austausch der Elektronikmodule
- Umfassendes Portfolio an Modulen, einschließlich digitales und analoges I/O
- Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe verfügbar
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung mit Motorstartern und Frequenzumrichtern
- IO-Link Master und RS 232 / 422 Schnittstelle für RFID-Anschluss
- Platzsparende Anwendung ohne Schaltschrank
- Flexible Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Minimierung von Stillstandzeiten durch exakte Diagnosemöglichkeiten
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit durch stetiges Qualitätsmanagement
- Robuste Ausführung ermöglicht Einsatz bei erhöhten mechanischen Belastungen
Simatic DP, Anschlussmodul für ET 200pro CPU 151xPRO-2 PN
Das SIMATIC DP ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das umfassende Automatisierungslösungen direkt an der Maschine bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


