SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IM PN 2xSCRJ FO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944AG000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515075547
Sonepar Artikelnummer
120944040
Hersteller Artikelnummer
6ES71944AG000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4AG00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944AG000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.380 kg
- Modularer Aufbau für einfache Installation direkt an der Maschine
- Schutzart IP65/67 für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Unterstützung für Hot Swapping, um Elektronikmodule ohne Anlagenabschaltung auszutauschen
- Umfangreiche Modulspektrum, einschließlich digitaler und analoger Ein- und Ausgangsmodulen
- Verfügbare fehlersichere Module für den Einsatz bis SIL 3 / PLe
- Integration von Motorstartern und Frequenzumrichtern, auch in fehlersicheren Varianten
- IO-Link Master und Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten über RS 232 / 422 Schnittstelle
- Flexibilität und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Minimierung von Stillstandzeiten durch umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
- Platzsparende und einfache Montage durch den modularen Aufbau
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit dank stetigem Qualitätsmanagement
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Wettbewerbsfähige Komplettlösungen für verschiedene industrielle Anwendungen
Simatic DP, Anschlussmodul für PROFINET Interface-Module ET 200 PRO
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


