SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IM PN M12, 7/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944AJ000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515075530
Sonepar Artikelnummer
120943675
Hersteller Artikelnummer
6ES71944AJ000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4AJ00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944AJ000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.605 kg
- Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit
- Modularer Aufbau für direkte Installation an der Maschine ohne Schaltschrank
- Umfangreiche und innovative Bandbreite an Modulen
- High-Feature Module für umfangreiche und exakte Diagnosmöglichkeiten
- Hot Swapping ermöglicht den Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Vielfältiges Portfolio an digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen
- Fehlersichere Module für den Einsatz bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, einschließlich Motorstartern und Frequenzumrichtern
- IO-Link Master und Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle
- Flexibles und schnelles Reagieren auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Minimierung der Stillstandzeiten Ihrer Anlage
- Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösungen
- Stetiges Qualitätsmanagement etabliert neue Marktstandards
- Siemens als zuverlässiger Partner mit einem breiten Produktportfolio
SIMATIC DP, Anschlussmodul für PROFINET Interface-Module ET 200 PRO
SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


