SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IM PN M12, 7/8 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944AK000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407867
Sonepar Artikelnummer
120944082
Hersteller Artikelnummer
6ES71944AK000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4AK00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944AK000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.468 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau: Direkte Installation an der Maschine ohne Schaltschrank
- Hohe Diagnosemöglichkeiten: Umfangreiche und exakte Diagnosefunktionen
- Hot Swapping: Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall ohne Anlagenausfall
- Modulportfolio: Breite Palette an digitalen, analogen und fehlersicheren Modulen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen: Motorstarter und Frequenzumrichter als fehlersichere Varianten verfügbar
- IO-Link Master: Zum Anschluss von RFID-Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle
- Flexibilität und Schnelligkeit bei Automatisierungsanforderungen
- Platzsparende und einfache Montage
- Minimierung von Stillstandzeiten der Anlage durch umfangreiche Diagnose
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösungen
- Stetiges Qualitätsmanagement für zuverlässige Produkte
Simatic DP, Anschlussmodul für PROFINET Interface-Modul ET 200 PRO IM154-3 PN HF, M12 7/8 S, 2x M12 und 2x 7/8
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


