SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IM PN M12, M12-L S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944AL000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411819
Sonepar Artikelnummer
121125924
Hersteller Artikelnummer
6ES71944AL000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4AL00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944AL000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
12 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
12 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.413 kg
- Modulares Peripheriesystem in Schutzart IP65/67.
- Hot Swapping für den Austausch von Elektronikmodulen ohne Stillstand.
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module.
- Portfolio an digitalen, analogen, und fehlersicheren Modulen bis SIL 3 / PLe.
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung: Motorstarter und Frequenzumrichter.
- IO-Link Master und Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten via RS 232 / 422.
- Platzsparendes Design ermöglicht eine direkte Installation an der Maschine ohne Schaltschrank.
- Flexible Reaktionsmöglichkeiten auf verschiedene Automatisierungsanforderungen.
- Einfacher und schneller Montageprozess.
- Minimierung der Stillstandzeiten dank umfangreicher Diagnosen.
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen.
- Zuverlässiger Partner durch stetiges Qualitätsmanagement und neue Marktstandards.
SIMATIC DP, Anschlussmodul für PROFINET Interface-Modul ET 200 PRO IM154-3 PN HF
SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das effiziente Automatisierungslösungen direkt an der Maschine ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


