SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 16x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944DD000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515073079
Sonepar Artikelnummer
121123360
Hersteller Artikelnummer
6ES71944DD000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4DD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944DD000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.621 kg
- Schutzart IP65/67
- Modulares Peripheriesystem für Maschineninstallation ohne Schaltschrank
- High-Feature Module für umfangreiche und exakte Diagnosemöglichkeiten
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall
- Portfolio umfasst digitale und analoge Ein- und Ausgangsmodulen sowie fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, einschließlich Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und Modul für RFID-Komponenten über RS 232 / 422 Schnittstelle
- Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten
- Schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Minimierung der Stillstandzeiten durch Diagnosetools
- Robuste Ausführung für den Einsatz bei erhöhten mechanischen Belastungen
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit durch stetiges Qualitätsmanagement
Simatic DP, ET 200 Pro Anschlussmodul für das fehlersichere Elektronikmodul 8/16 F-DI DC 24V
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


