SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 2x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944FB000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515074250
Sonepar Artikelnummer
120944092
Hersteller Artikelnummer
6ES71944FB000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4FB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944FB000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.151 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau für einfache Installation direkt an der Maschine
- Umfangreiche und innovative Bandbreite an Modulen
- Hot Swapping für Austausch von Elektronikmodulen im Fehlerfall
- Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe verfügbar
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung: Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und Modul für RFID-Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle
- Platzsparende und benutzerfreundliche Installation ohne Schaltschrank
- Minimierung von Stillstandzeiten durch exakte Diagnosemöglichkeiten
- Hohe Flexibilität bei der Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Qualitätsmanagement für die Etablierung neuer Marktstandards
Simatic DP, Anschlussmodul für digitale Elektronikmodule ET 200 PRO, 2xM12, 8-polig
SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


