SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 2x M12 für F-Switch PROFIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944DA000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515075226
Sonepar Artikelnummer
121123359
Hersteller Artikelnummer
6ES71944DA000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4DA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944DA000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.369 kg
- Modularer Aufbau: Platzsparend und einfach zu montieren.
- SIL 3 / PLe: Unterstützung von fehlersicheren Modulen.
- IP65/67 Schutzart: Robuste Ausführung bei erhöhten mechanischen Belastungen.
- Umfangreiche Module: Digitale und analoge Ein- und Ausgangsmodule in verschiedenen Ausführungen.
- Integrated motor control: Lösungen in Form von Motorstartern und Frequenzumrichtern.
- IO-Link Master: Unterstützung für RFID-Komponenten über RS 232 / 422 Schnittstelle.
- Flexibilität: Schnelle Anpassung an verschiedene Automatisierungsanforderungen.
- Minimierte Stillstandzeiten: Hochentwickelte Diagnosemöglichkeiten ermöglichen eine schnelle Problemlösung.
- Hot Swapping: Austausch der Elektronikmodule ohne Abschaltung der Anlage.
- Platzsparende Installation: Direkt an der Maschine ohne zusätzlich benötigten Schaltschrank.
- Qualitätssicherung: Stetiges Qualitätsmanagement sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Marktstandards.
SIMATIC DP, ET 200 PRO Anschlussmodul für das fehlersichere Elektronikmodul F-Switch PROFIsafe
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das umfassende Diagnosemöglichkeiten und Hot Swapping bietet, ohne die Anlage abzuschalten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


