SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 4x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944CA000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515072218
Sonepar Artikelnummer
120943763
Hersteller Artikelnummer
6ES71944CA000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4CA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944CA000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.359 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau: Platzsparend und einfach zu montieren
- High-Feature Module: Umfangreiche und exakte Diagnosemöglichkeiten
- Hot Swapping: Austausch der Elektronikmodule ohne Anlagenausschaltung
- Portfolios: Breites Portfolio an Modulen einschließlich fehlersicheren Modulen für SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen: Motorstarter und Frequenzumrichter, auch in fehlersicheren Varianten verfügbar
- IO-Link Master: Anschluss von RFID-Komponenten über RS 232 / 422 Schnittstelle
- Flexibilität und Schnelligkeit, um auf verschiedene Automatisierungsanforderungen zu reagieren
- Minimierung von Stillstandzeiten durch einfache Wartungs- und Austauschmöglichkeiten
- Hochwertige Komplettlösung für erhöhte mechanische Belastungen
- Zuverlässigkeit durch stetiges Qualitätsmanagement und neue Marktstandards
Simatic DP, Anschlussmodul für digitale und analoge Elektronikmodule ET 200 PRO
SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


