SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 4x M12 Invers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944CA500AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515074809
Sonepar Artikelnummer
120943561
Hersteller Artikelnummer
6ES71944CA500AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4CA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944CA500AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.359 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau mit umfangreichem Modulspektrum
- High-Feature Module für exakte Diagnosemöglichkeiten
- Hot Swapping-Funktion für den Austausch der Elektronikmodule im Fehlbetrieb
- Fehlersichere Module für den Einsatz bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen wie Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und Modul für RS 232 / 422 Schnittstelle
- Platzsparende Installation ohne Schaltschrank
- Flexibilität und schnelles Reagieren auf Automatisierungsanforderungen
- Minimierte Stillstandzeiten durch umfassende Diagnosemöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit bei mechanischen Belastungen
- Steigerung der Effizienz durch modulares und multifunktionales Design
- Hochwertige Komplettlösung von einem vertrauenswürdigen Partner
Simatic DP, Anschlussmodul für digitale (4DO und 4 DO HF) Elektronikmodule ET 200 PRO
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modular aufgebautes, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine flexible und platzsparende Anwendung direkt an der Maschine ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


