SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 4x M12P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944CA100AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082781
Sonepar Artikelnummer
120943998
Hersteller Artikelnummer
6ES71944CA100AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4CA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944CA100AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.151 kg
- Schutzart IP65/67
- Modulares Design für einfache Installation ohne Schaltschrank
- Umfangreiche Bandbreite an Modulen, einschließlich digitaler und analoger Ein- und Ausgangsmodulen
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall
- Integrierte Lösungen zur Motoransteuerung mit Motorstartern und Frequenzumrichtern
- IO-Link Master und Modul für RFID-Anschluss über RS 232/422
- Fehlersichere Module für den Einsatz bis SIL 3 / PLe
- Flexible und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Reduzierung der Stillstandzeiten durch exakte Diagnosemöglichkeiten
- Platzsparende Lösung aufgrund modulares und kompaktes Design
- Hohe Zuverlässigkeit und Qualität aufgrund kontinuierlichem Qualitätsmanagement
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
Simatic DP, Anschlussmodul für digitale Elektronikmodule ET 200 PRO, 4xM12, Kunststoffausführung
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendung direkt an der Maschine ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


