SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944CB000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 8
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515072225
Sonepar Artikelnummer
120943817
Hersteller Artikelnummer
6ES71944CB000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4CB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944CB000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
8
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.359 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau: Platzsparend und einfach zu montieren
- Diverse Module: Digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen
- Sicherheitsmodule: Bis SIL 3 / PLe
- Motoransteuerung: Integrierte Lösungen mit Motorstartern und Frequenzumrichtern
- Kommunikationsschnittstellen: IO-Link Master, RS 232 / 422
- Flexible Reaktion auf Automatisierungsanforderungen durch umfangreiche Module.
- Minimierung von Stillstandzeiten durch High-Feature Module und exakte Diagnosemöglichkeiten.
- Hot Swapping ermöglicht den Austausch der Elektronikmodule ohne Anlagenausschaltung.
- Hochwertige Komplettlösung für erhöhte mechanische Belastungen.
- Stetiges Qualitätsmanagement etabliert neue Marktstandards.
Simatic DP, Anschlussmodul für digitale Elektronikmodule ET 200 PRO
Siemens ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


