SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 8x M12D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944CB500AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 8
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515078364
Sonepar Artikelnummer
120943446
Hersteller Artikelnummer
6ES71944CB500AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4CB50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944CB500AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
8
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.358 kg
- Modulares System mit umfangreichem Modulspektrum
- Schutzart IP65/67
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall
- Hohe mechanische Belastbarkeit durch robuste Ausführung
- Diverse digitale sowie analoge Ein- und Ausgangsmodule
- Fehlersichere Module verfügbar bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung wie Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Komponenten über RS 232 / 422
- Flexible und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
- Platzsparende und einfache Montage direkt an der Maschine
- Minimierung der Stillstandzeiten durch exakte Diagnosmöglichkeiten
- Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung
- Stetiges Qualitätsmanagement, das neue Marktstandards etabliert
Simatic DP, Anschlussmodul für digitale Elektronikmodul 16DI DC 24V und 4 DIO/4DO DC 24V/0,5A, ET 200 PRO, 8xM12
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


