SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 8x M12P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944CB100AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 8
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082774
Sonepar Artikelnummer
120943894
Hersteller Artikelnummer
6ES71944CB100AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4CB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944CB100AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
8
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.150 kg
- 8x M12 Anschlüsse
- IP65/67 Schutzart
- Modularer Aufbau für direkte Installation an der Maschine
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
- Portfolios mit digitalen, analogen und fehlersicheren Modulen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, einschließlich Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Geräte via RS 232 / 422
- Flexible und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
- Platzsparendes Design und einfache Montage
- Minimierung der Stillstandzeiten durch umfassende Diagnosemöglichkeiten
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit dank stetigem Qualitätsmanagement
- Mit innovativen Modulen wird ein neuer Marktstandard etabliert
Simatic DP, Anschlussmodul für digitale Elektronikmodule ET 200 PRO
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


