SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO 8x M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944EB000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 8
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515074380
Sonepar Artikelnummer
120944240
Hersteller Artikelnummer
6ES71944EB000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4EB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944EB000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
8
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.357 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau für einfache Installation direkt an der Maschine
- Hohe Flexibilität für verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Umfangreiche und exakte Diagnosmöglichkeiten durch High-Feature Module
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule ohne Anlagenausschaltung
- Breites Portfolio an Modulen, einschließlich analoger und digitaler Ein- und Ausgangsmodulen
- Integration von Motorstartern und Frequenzumrichtern
- Verfügbare fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe
- IO-Link Master und Anschluss für RFID-Geräte über RS 232 / 422 Schnittstelle
- Platzsparende Lösung, die keinen Schaltschrank benötigt
- Einfache Montage und Handhabung
- Reduzierung der Stillstandszeiten während des Modulaustauschs
- Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit bei mechanischen Belastungen
- Innovative Technologie und steigende Marktstandards durch stetiges Qualitätsmanagement
Simatic DP, Anschlussmodul für digitale Elektronikmodule ET 200 PRO, 8xM8
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das aufgrund seines umfassenden Modulspektrums eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit bietet.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


