SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM IO-LINK 4x M12P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944CA200AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406501
Sonepar Artikelnummer
120944348
Hersteller Artikelnummer
6ES71944CA200AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4CA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944CA200AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
4
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.154 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau: Flexibel installierbar direkt an der Maschine
- Hot Swapping: Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall ohne Anlagenabschaltung
- Module: Breites Portfolio an digitalen, analogen und fehlersicheren Modulen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen: Motorstarter und Frequenzumrichter in fehlersicheren Varianten
- Zusätzliche Schnittstellen: IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Komponenten via RS 232 / 422
- Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten
- Minimierung der Stillstandzeiten durch präzise Diagnosemöglichkeiten
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Hohe Flexibilität zur schnellen Anpassung an Automatisierungsanforderungen
- Zuverlässigkeit durch stetiges Qualitätsmanagement und Marktstandards
Simatic DP, Anschlussmodul für IO-Link Master ET 200pro, 4xM12, Kunststoffausführung
SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine umfassende und innovative Bandbreite an Modulen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


