SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM PM-E 7/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944BD000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515072904
Sonepar Artikelnummer
120943557
Hersteller Artikelnummer
6ES71944BD000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4BD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944BD000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.154 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modulares Peripheriesystem für vielseitige Anwendungen
- High-Feature Module mit umfangreichen Diagnosemöglichkeiten
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall
- Portfolio umfasst digitale und analoge Ein- und Ausgangsmodule
- Fehlersichere Module für Einsatz bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen zur Motoransteuerung (Motorstarter und Frequenzumrichter)
- IO-Link Master und Modul für Anschluss von RFID-Komponenten via RS 232 / 422
- Platzsparend und einfach zu montieren, keine Schaltschrankinstallation erforderlich
- Flexibilität und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Minimierung der Stillstandzeiten Ihrer Anlage durch präzise Diagnosen
- Hohe Qualität und robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Zuverlässiger Partner durch stetiges Qualitätsmanagement und innovative Produkte
Simatic DP, Anschlussmodul für Powermodule PM-E ET 200 PRO 7/8
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine umfassende und innovative Bandbreite an Modulen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


