SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM PM-E Direkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944BC000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515072881
Sonepar Artikelnummer
120943573
Hersteller Artikelnummer
6ES71944BC000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4BC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944BC000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
16 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.191 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau zur direkten Installation an Maschinen
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule ohne Abschaltung
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
- Portfolio an digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen
- Fehlersichere Module für den Einsatz bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung mit Motorstartern und Frequenzumrichtern
- IO-Link Master und Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten via RS 232 / 422
- Flexible und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Platzsparendes Design und einfache Montage durch modularen Aufbau
- Minimierung der Stillstandzeiten der Anlage
- Hohe Zuverlässigkeit und Qualität dank stetigem Qualitätsmanagement
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Breites Portfolio an Modulen für diverse Anwendungen
Simatic DP, Anschlussmodul für Powermodule PM-E ET 200 PRO Direktanschluss
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit direkt an der Maschine bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


