SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM PM-E M12-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944BL000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411826
Sonepar Artikelnummer
121125922
Hersteller Artikelnummer
6ES71944BL000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4BL00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944BL000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
10 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.336 kg
- Modularer Aufbau: Kann direkt an der Maschine installiert werden, ohne Schaltschrank.
- Schutzart: IP65/67 für den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Hot Swapping: Austausch der Elektronikmodule im Fehlerfall ohne Anlagenausfall.
- Diagnosemöglichkeiten: Hohe Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module.
- Portfolio: Breites Angebot an digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen sowie fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe.
- Motoransteuerung: Integrierte Lösungen inklusive Motorstarter und Frequenzumrichtern.
- IO-Link Master: Anschluss an RFID-Komponenten via RS 232 / 422 Schnittstelle verfügbar.
- Platzsparend und einfach zu montieren, ideal für unterschiedliche Automatisierungsanforderungen.
- Minimiert Stillstandzeiten der Anlage durch schnelle Moduleinstallation.
- Robuste Ausführung ermöglicht Einsatz bei erhöhten mechanischen Belastungen.
- Hohe Flexibilität und Multifunktionalität für verschiedene Anwendungen.
- Stetiges Qualitätsmanagement, das Siemens zu einem zuverlässigen Partner macht.
Simatic DP, Anschlussmodul für Powermodule PM-E ET 200 PRO M12-L
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das durch sein umfassendes Modulspektrum besticht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


