SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM PM-E PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944BE000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515075523
Sonepar Artikelnummer
120943802
Hersteller Artikelnummer
6ES71944BE000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4BE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944BE000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.157 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modularer Aufbau für einfache Installation direkt an der Maschine
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule ohne Stillstand
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
- Verfügbar mit diversen digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen
- Fehlersichere Module für den Einsatz bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, inkl. Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und Anschlussmodule für RFID-Geräte via RS 232 / 422 Schnittstelle
- Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten
- Flexibilität und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Minimierung der Stillstandzeiten der Anlage
- Einfache Montage und Robustheit bei erhöhten mechanischen Belastungen
- Hochwertige Komplettlösung durch stetiges Qualitätsmanagement
- Verlässlichkeit und Unterstützung als Partner durch die ET 200 Produkte
SIMATIC DP, Anschlussmodul für Powermodule PM-E ET 200 PRO Push Pull
SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


