SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM PM-O PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944BH000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515075516
Sonepar Artikelnummer
120944116
Hersteller Artikelnummer
6ES71944BH000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4BH00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944BH000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
6 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.143 kg
- Schutzart: IP65/67
- Modulares und platzsparendes Design
- Umfangreiche Bandbreite an High-Feature Modulen
- Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule ohne Anlagenabschaltung
- Diagnosemöglichkeiten für präzise Störungsanalysen
- Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung (Motorstarter, Frequenzumrichter)
- IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Geräte via RS 232 / 422
- Flexibilität und schnelle Reaktion auf Automatisierungsanforderungen
- Minimierung der Stillstandzeiten durch exakte Diagnosen
- Einfache Montage und Installation direkt an der Maschine ohne Schaltschrank
- Hochwertige und robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Umfassendes Portfolio, das vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet
Simatic DP, Anschlussmodul für Powermodule Abgang PM-O ET 200 PRO
SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


