SIEMENS - SIMATIC ET 200pro CM SSI 2xM12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944CC000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623414148
Sonepar Artikelnummer
121217190
Hersteller Artikelnummer
6ES71944CC000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4CC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944CC000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.373 kg
- Modulares und robustes Peripheriesystem in Schutzart IP65/67
- Umfassendes Modulspektrum für vielfältige Anwendungen
- Hot Swapping für Elektronikmodule ohne Anlagenausfall
- Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
- Unterstützung von SIL 3 / PLe mit fehlersicheren Modulen
- Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, darunter Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und Schnittstellenmodule für RFID über RS 232 / 422
- Platzeinsparung durch modularen Aufbau direkt an der Maschine
- Einfache Montage und Anpassung an verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Minimierung von Stillstandzeiten der Anlage
- Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung
- Stetiges Qualitätsmanagement sichert zuverlässige und marktgerechte Produkte
Simatic DP Anschlussmodul für Technologiemodul ET 200pro EM 2 SSI 2xM12
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine flexible und platzsparende Lösung für Automatisierungsanforderungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


