Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Ersatzsicherungen 12,5 A VPE 10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Ersatzsicherungen 12,5 A VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944HB000AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515072065

Sonepar Artikelnummer

121125101

Hersteller Artikelnummer

6ES71944HB000AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4HB00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944HB000AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.013 kg

    SIMATIC DP, Ersatzsicherungen 12,5A für ET 200 PRO 10 Stück je Packungseinheit

    Der SIMATIC ET 200pro ist ein sehr robustes und leistungsfähiges modulares dezentrales Peripheriesystem für die Montage außerhalb des Schaltschranks direkt an der Maschine.

    Technische Details:

    • Schutzart IP65/67
    • Modulare Bauweise
    • Direkte Anbindung an ET 200pro CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
    • Drahtlose Anbindung über WLAN
    • Geeignet für rauen Umgebungsbedingungen
    • Hot Swapping möglich
    • Umfangreiches Modulspektrum

    Kunden Vorteile:

    • Flexibler Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Elektrohängebahnen und Lagerlogistik
    • Sichere Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch detaillierte Diagnose
    • Effiziente Wartung dank Hot Swapping
    • Direkte Montage an der Maschine ohne Schaltschrank notwendig

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie