SIEMENS - SIMATIC ET 200pro F-Switch PROFIsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71484FS000AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Art des Digitalausgangs - Transistor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515075219
Sonepar Artikelnummer
121123129
Hersteller Artikelnummer
6ES71484FS000AB0
Hersteller Typ
6ES7148-4FS00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71484FS000AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.3 .. 17 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.196 kg
- 3 fehlersichere PP-schaltende Ausgänge zum sicheren Schalten der Rückwandbusschienen (2L +, F0, F1)
- 2 fehlersichere digitale Eingänge
- Maße: 45 mm
- Konformität zu Kategorie 4 (EN 954-1) / SIL3 (IEC61508) / PLE (ISO13849)
- Schutzart: IP65/67
- Hohe Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
- Hot Swapping ermöglicht Austausch im Fehlerfall ohne Anlagenausfall
- Platzsparende und multifunktionale Anwendung direkt an der Maschine ohne Schaltschrank
- Schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen durch umfangreiche Modulpalette
- Reduzierung von Stillstandzeiten durch exakte Diagnose und Hot Swapping
- Robuste Ausführung für erhöhte mechanische Belastungen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl der Module, einschließlich fehlersicheren Varianten bis SIL 3 / PLe
Simatic DP, ET200 Pro fehlersicheres Elektronikmodul F-Switch PROFIsafe
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das sich ideal für den Einsatz in industriellen Automatisierungsanwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


