SIEMENS - SIMATIC ET 200pro IM 154-3 PN HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71543AB000AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407874
Sonepar Artikelnummer
120943589
Hersteller Artikelnummer
6ES71543AB000AB0
Hersteller Typ
6ES7154-3AB00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71543AB000AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.409 kg
- Schutzart: IP65/67
- Ein integrierter Switch
- Hot Swapping für Elektronikmodule
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
- Unterstützung für verschiedene Automatisierungsanforderungen
- Fehlersichere Module für SIL 3 / PLe verfügbar
- Integrierte Lösungen wie Motorstarter und Frequenzumrichter
- IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Geräte
- Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten
- Direkte Installation an der Maschine ohne Schaltschrank erforderlich
- Minimierung der Stillstandzeiten durch exakte Diagnosen
- Einfache Montage und robuster Aufbau für erhöhte mechanische Belastungen
- Hochwertige Komplettlösungen, die neue Marktstandards etablieren
Simatic DP, Profinet Interface-Modul IM 154-3 PN
Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


