SIEMENS - SIMATIC ET 200pro IM 154-4 PN HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71544AB100AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515075127
Sonepar Artikelnummer
120943691
Hersteller Artikelnummer
6ES71544AB100AB0
Hersteller Typ
6ES7154-4AB10-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71544AB100AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
135 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.540 kg
- Modularität: Ermöglicht eine maßgeschneiderte Konfiguration der Automatisierungslösungen.
- Schutzart: IP65/67 für robusten Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Diagnosemöglichkeiten: Hochentwickelte Diagnosetools zur Minimierung von Ausfallzeiten.
- Hot Swapping: Austausch der Elektronikmodule ohne Stillstand der Anlage.
- Module für Motoransteuerung: Integrierte Motorstarter und Frequenzumrichter, auch fehlersicher.
- IO-Link Master: Unterstützung für IO-Link-Integration und verschiedene Schnittstellen.
- Platzsparende Installation direkt an der Maschine ohne Schaltschrank.
- Schnelle Anpassung an verschiedene Automatisierungsanforderungen.
- Einfache Montage und minimale Stillstandzeiten dank robuster Bauweise.
- Hohe Flexibilität durch breites Portfolio an digitalen, analogen und fehlersicheren Modulen.
- Verlässliche Komplettlösung durch stetiges Qualitätsmanagement von Siemens.
Simatic DP, Profinet Interface-Modul IM 154-4 PN
Der SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine umfassende Modulauswahl für flexible Automatisierungslösungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


