Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulkennzeichnungsschilder

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulkennzeichnungsschilder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944HA000AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.103 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515071860

Sonepar Artikelnummer

121125099

Hersteller Artikelnummer

6ES71944HA000AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4HA00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944HA000AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.103 kg

    Simatic DP

    Die SIMATIC DP Modulkennzeichnungsschilder für ET 200 PRO dienen zur farblichen Kennzeichnung der Anschlussmodule IO.

    Technische Details:

    • Packung mit jeweils 100 Schildern
    • Maße: 20x7 cm
    • Farben: rot, grün, blau, weiß, gelb
    • Kompatibilität mit SIMATIC ET 200pro
    • Schutzart IP65/67

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine klare und effektive farbliche Kennzeichnung der Module
    • Schneller Austausch während des Betriebs dank Hot Swapping
    • Hohe Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch detaillierte Diagnosen
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
    • Flexibel einsetzbar in Elektrohängebahnen, fahrerlosen Transportsystemen und mehr

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie