Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger breit, 1 000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger breit, 1 000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GB600AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515074304

Sonepar Artikelnummer

120943765

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GB600AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GB60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GB600AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

1000 mm

Höhe:

279.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.760 kg

    SIMATIC DP, Modulträger breite Ausführung für IO-Module und Motorstarter ET 200 PRO, Länge 1000mm neues Bohrmuster

    SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.

    Technische Details:

    • Schutzart IP65/67
    • Länge: 1000mm
    • Umfangreiches Modulspektrum
    • Hot Swapping für Elektronikmodule
    • Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Lösungen für Motorstarter und Frequenzumrichter
    • IO-Link Master und Anschlussmodule für RFID-Geräte via RS 232 / 422

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit
    • Direkte Installation an der Maschine ohne Schaltschrank
    • Schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
    • Minimierung der Stillstandzeiten durch exakte Diagnosemöglichkeiten
    • Robuste Ausführung bei erhöhten mechanischen Belastungen
    • Hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie