Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger breit, 2 000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger breit, 2 000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GB200AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515072119

Sonepar Artikelnummer

120943727

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GB200AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GB20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GB200AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

2000 mm

Höhe:

279.5 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

9.700 kg

    Simatic DP, Modulträger breite Ausführung für IO-Module und Motorstarter ET 200 PRO

    SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit direkt an der Maschine bietet.

    Technische Details:

    • Modulares Peripheriesystem in Schutzart IP65/67
    • Selbstkonfigurierbare Meterware, Länge 2000mm
    • Erweiterte Diagnosemöglichkeiten durch High-Feature Module
    • Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule ohne Anlagenausschaltung
    • Umfangreiches Portfolio an Modulen, einschließlich digitaler, analoger und fehlersicherer Module bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerung, einschließlich Motorstarter und Frequenzumrichter
    • IO-Link Master und Modul für RFID-Anschluss via RS 232 / 422

    Kunden Vorteile:

    • Flexible und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
    • Platzsparendes Design und einfache Montage
    • Minimierung der Stillstandzeiten der Anlage
    • Hohe Einsatzmöglichkeiten bei erhöhten mechanischen Belastungen
    • Zuverlässige Lösungen dank stetigem Qualitätsmanagement

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie