Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger breit, 500 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger breit, 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GB000AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515072102

Sonepar Artikelnummer

120943559

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GB000AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GB00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GB000AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

500 mm

Höhe:

279.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.366 kg

    Simatic DP, Modulträger breite Ausführung für IO-Module und Motorstarter ET 200 PRO, Länge 500mm

    SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das eine umfassende und innovative Bandbreite an Modulen bietet.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65/67
    • Modulares System mit umfangreichem Modulspektrum
    • Hot Swapping für den Austausch der Elektronikmodule ohne Anlagenausschaltung
    • Integration von Motorstartern und Frequenzumrichtern
    • SIL 3 / PLe-fähige, fehlersichere Module verfügbar
    • IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Komponenten via RS 232 / 422

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Installation direkt an der Maschine ohne Schaltschrank
    • Minimierung der Stillstandzeiten durch umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
    • Einfache Montage und hohe Flexibilität bei Automatisierungsanforderungen
    • Hohe Qualität und Robustheit für erhöhte mechanische Belastungen
    • Flexibel einsetzbare Komplettlösungen für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie