Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt, 1 000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200pro Modulträger kompakt, 1 000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944GC600AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515074311

Sonepar Artikelnummer

120943562

Hersteller Artikelnummer

6ES71944GC600AA0

Hersteller Typ

6ES7194-4GC60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71944GC600AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

1000 mm

Höhe:

130.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

182 mm

Materialstärke:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.240 kg

    Simatic DP, Modulträger kompakte Ausführung für IO-Module ET 200 PRO

    Das SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet.

    Technische Details:

    • Länge: 1000mm
    • Schutzart: IP65/67
    • Umfangreiches und innovatives Modulangebot
    • High-Feature Module für umfangreiche und exakte Diagnosmöglichkeiten
    • Hot Swapping für störungsfreien Austausch von Elektronikmodulen
    • Unterstützung für den Einsatz bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Lösungen für Motoransteuerung: Motorstarter und Frequenzumrichter
    • IO-Link Master und Anschlussmodul für RFID-Komponenten via RS 232 / 422

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten direkt an der Maschine
    • Flexibilität und schnelle Reaktion auf verschiedene Automatisierungsanforderungen
    • Minimierung der Stillstandzeiten durch exakte Diagnosmöglichkeiten
    • Einfache Montage und robustes Design für erhöhte mechanische Belastungen
    • Hochwertige Komplettlösungen, die neue Marktstandards etablieren

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie